text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VYHN.20° 8741-250MM


Klíč s vícenásobným prokluzem Pro metrické a imperiální matice a šrouby s šířkou napříč plochou od 10 do 32 mm (3/8 až 1 1/4), samosvorný od 17 mm: bez prokluzu na obrobku. Uchycení metrických nebo imperiálních šroubů se šestihrannou hlavou s nulovou vůlí, žádné zaoblení hlav šroubů. Spolehlivé a pevné uchopení zaoblených, rezavých nebo silně potažených

Objednací číslo K1085.410.250
Izolace Ano
Délka (mm) 250
Šířka čelistí (mm) 32
Počet nastavení 15
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 250
Šířka čelistí (mm) 32
Počet nastavení 15
Značka Knipex
Váha kusu (g) 315
Type Patented Multiple Slip Joint Spanner

Popis

Klíč s vícenásobným prokluzem Pro metrické a imperiální matice a šrouby s šířkou napříč plochou od 10 do 32 mm (3/8 až 1 1/4), samosvorný od 17 mm: bez prokluzu na obrobku. Uchycení metrických nebo imperiálních šroubů se šestihrannou hlavou s nulovou vůlí, žádné zaoblení hlav šroubů. Spolehlivé a pevné uchopení zaoblených, rezavých nebo silně potažených šroubů a vrutů. Ideální pro práce na brzdových systémech vozidel. Rychlé utahování šroubových spojů pomocí ráčnového chodu. Stisknutí tlačítka pro nastavení na obrobku, možné i pouze jednou rukou. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Spolehlivé zachycení šroubu závěsu: žádné nechtěné posunutí. Příznivý chod páky: optimální přenos síly. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Nahrazuje sadu klíčů, ideální pro utahování pojistných matic. - Polohy nastavení: 15- Kapacity pro matice: Kapacity pro matice: Ø 3/8 - 1 1/4in- Kapacity pro matice: Ø 10 - 32mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1085.410.250
EAN 4003773054566
UBB 500503501511
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 87 41 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.