text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VNITŘ44 4421J31215MM

Objednací číslo K1044.120.031
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 215
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 215
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Ø 40 - 100 mm- Hroty (průměr): Ø 40 - 100 mm: Ø 2,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1044.120.031
EAN 4003773033769
UBB 419100361148
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 44 21 J31
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.