text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VNITŘ44 4421J11130MM


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Průměr hrotů: Ø 12 - 25 mm: Ø 1,3 mm

Objednací číslo K1044.120.011
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 130
Rozsah upínání (mm) 12 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 130
Rozsah upínání (mm) 12 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Průměr hrotů: Ø 12 - 25 mm: Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1044.120.011
EAN 4003773022886
UBB 419100360983
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 44 21 J11
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.