text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VNITŘ44 4420J51590MM

Na objednávku

Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5256 D, vyměnitelné hroty pod úhlem 90°. - Velikost otvoru: Hroty (průměr): Ø 122 - 300 mm: Ø 3,5 mm

Referência K1044.020.590
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 590
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Embalado por 1

Especificações

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 590
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1480
Type Circlip Pliers

Descrição

Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5256 D, vyměnitelné hroty pod úhlem 90°. - Velikost otvoru: Hroty (průměr): Ø 122 - 300 mm: Ø 3,5 mm

Números do artigo

Referência K1044.020.590
EAN 4003773024958
UBB 240100027806
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 44 20 J51
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.