text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VNITŘ44 4411J4320MM


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 C, rovné čelisti. - Velikost otvoru: Ø 85 - 140 mm- hroty (průměr): Ø 3,2 mm

Artikelnummer K1044.110.004
Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 320
Rozsah upínání (mm) 85 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 320
Rozsah upínání (mm) 85 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 460
Komoditní kód 8203200000
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Beschreibung

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 C, rovné čelisti. - Velikost otvoru: Ø 85 - 140 mm- hroty (průměr): Ø 3,2 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1044.110.004
EAN 4003773042549
UBB 419100360496
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 44 11 J4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.