text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VNITŘ44 4411J1140MM


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 C, rovné čelisti. - Velikost otvoru: Ø 12 - 25 mm- hroty (průměr): Ø 1,3 mm

Objednací číslo K1044.110.001
Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 12 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 12 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 89.7
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 C, rovné čelisti. - Velikost otvoru: Ø 12 - 25 mm- hroty (průměr): Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1044.110.001
EAN 4003773022862
UBB 419100360157
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 44 11 J1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.