text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VNITŘ44 4410J5570MM


Kleště s pojistným kroužkem S pojistným zařízením, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Černě práškově lakované. rovné hroty. DIN 5256 C, rovné vyměnitelné hroty. - Velikost otvoru: Hroty (průměr): Ø 122 - 300 mm: Ø 3,5 mm

Cikkszám K1044.010.570
Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 570
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 570
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1420
Type Circlip Pliers

Leírás

Kleště s pojistným kroužkem S pojistným zařízením, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Černě práškově lakované. rovné hroty. DIN 5256 C, rovné vyměnitelné hroty. - Velikost otvoru: Hroty (průměr): Ø 122 - 300 mm: Ø 3,5 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1044.010.570
EAN 4003773024910
UBB 240100027640
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 44 10 J5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.