text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondbektang lengte 160 mm tang verchroomd meercomponenten mantels KNIPEX


Rondbek tang rond, korte bekken, fijn geslepen. Geschikt voor het buigen en grijpen van ronde werkstukken. Ideaal voor het buigen van draadlussen. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekdikte (T2): 3.0mm- Beklengte (L3): 30,0mm- Kopbreedte (W3): 18mm- VDE getest: ja

Položka č. K1022.600.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Ambalat la 1

technické údaje

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 160
Goederencode 8203200000
Type Round Nose Pliers

Popis

Rondbek tang rond, korte bekken, fijn geslepen. Geschikt voor het buigen en grijpen van ronde werkstukken. Ideaal voor het buigen van draadlussen. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekdikte (T2): 3.0mm- Beklengte (L3): 30,0mm- Kopbreedte (W3): 18mm- VDE getest: ja

Čísla materiálu

Položka č. K1022.600.160
EAN 4003773033790
UBB 419100042375
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 22 06 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.