text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ S KUL. ČELISTMI 2201-160MM


Kleště s kulatým nosem kulaté, krátké čelisti, jemně broušené. Vhodné pro ohýbání a uchopování kulatých obrobků. Ideální pro ohýbání drátěných smyček. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Tloušťka hrotů (T2): 9,5 mm: Délka čelistí (L3): 3,0 mm: Šířka hlavy (W3): 30,0 mm- Šířka hlavy (W3): 30,0 mm: 18 mm

Objednací číslo K1022.100.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 30
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 130
Komoditní kód 8203200000
Type Round Nose Pliers

Popis

Kleště s kulatým nosem kulaté, krátké čelisti, jemně broušené. Vhodné pro ohýbání a uchopování kulatých obrobků. Ideální pro ohýbání drátěných smyček. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Tloušťka hrotů (T2): 9,5 mm: Délka čelistí (L3): 3,0 mm: Šířka hlavy (W3): 30,0 mm- Šířka hlavy (W3): 30,0 mm: 18 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1022.100.160
EAN 4003773033905
UBB 419100040395
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 22 01 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.