text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČEL. 3036-160MM


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, kulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): Tloušťka hrotů (T2): 5,0 mm: 16,5 mm

Artikelnummer K1030.630.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 160
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 160
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
Komoditní kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, kulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): Tloušťka hrotů (T2): 5,0 mm: 16,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.630.160
EAN 4003773002123
UBB 419100151184
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 36 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.