text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČEL. 3025-140MM


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 8,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,0 mm- Délka čelistí (T2): 2,0 mm: 15,0 mm

Objednací číslo K1030.520.140
Izolace Ano
Celková délka (mm) 140
Délka (mm) 140
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 140
Délka (mm) 140
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Long Half-Round Nose Pliers

Popis

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 8,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,0 mm- Délka čelistí (T2): 2,0 mm: 15,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1030.520.140
EAN 4003773001980
UBB 419100386079
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 30 25 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.