text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČEL. 3021-160MM


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, půlkulaté čelisti. vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 9,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: 50,0 mm- Šířka čelisti (W3): 16,5 mm

Objednací číslo K1030.120.160
Izolace Ano
Celková délka (mm) 160
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 160
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
Type Long Nose Pliers

Popis

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, půlkulaté čelisti. vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 9,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: 50,0 mm- Šířka čelisti (W3): 16,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1030.120.160
EAN 4003773035053
UBB 419100140203
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 30 21 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.