text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČEL. 3021-140MM


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 8,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,0 mm- Délka čelistí (T2): 2,0 mm: 15,0 mm

Numéro d'article K1030.120.140
Izolace Ano
Celková délka (mm) 140
Délka (mm) 140
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Emballé par 1

Spécifications

Izolace Ano
Celková délka (mm) 140
Délka (mm) 140
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Komoditní kód 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

La description

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 8,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,0 mm- Délka čelistí (T2): 2,0 mm: 15,0 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 21 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.