text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČEL. 3015-160MM


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, lichoběžníkové čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 9,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: Délka čelistí (L3): 5,0 mm: 16,5 mm

Objednací číslo K1030.510.160
Izolace Ano
Celková délka (mm) 160
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 160
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
Komoditní kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Popis

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, lichoběžníkové čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 9,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: Délka čelistí (L3): 5,0 mm: 16,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1030.510.160
EAN 4003773035046
UBB 419100130899
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 30 15 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.