text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NASTAVOVÁNÍ 3211-135MM


Kleště pro nastavení relé pro uchopení součástí a vodičů nejmenších průměrů a pro ohýbání kontaktů a pružin relé. Leštěné úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. ploché, konkávní a špičaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- Šířka hrotů (E): 1,0 mm- Tloušťka hrotů (F): 2,0 mm- Délka čelistí (B): 34,0 mm- Šířka čelisti (A): 12,5 mm

Artikelnummer K1032.110.135
Izolace Ano
Celková délka (mm) 135
Délka (mm) 135
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Izolace Ano
Celková délka (mm) 135
Délka (mm) 135
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Type Relay Adjusting Pliers

Beschreibung

Kleště pro nastavení relé pro uchopení součástí a vodičů nejmenších průměrů a pro ohýbání kontaktů a pružin relé. Leštěné úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. ploché, konkávní a špičaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- Šířka hrotů (E): 1,0 mm- Tloušťka hrotů (F): 2,0 mm- Délka čelistí (B): 34,0 mm- Šířka čelisti (A): 12,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1032.110.135
EAN 4003773035091
UBB 419100180134
UNSPSC 27112107
Hersteller Artikel Nr 32 11 135
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.