text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9752-13-250MM


Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých prům

Objednací číslo K1175.263.250
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 250
Tvar stlačení Jiný
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 250
Tvar stlačení Jiný
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 10
Rozsah AWG 20 - 7
Značka Knipex
Váha kusu (g) 540
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: neizolované svorky- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 10 mm²- Počet krimpovacích profilů: 4- AWG: 20 - 8

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.263.250
EAN 4003773048084
UBB 500500855837
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 52 13
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.