text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9752-09-250MM


Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez použití pájky. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velký

Objednací číslo K1175.259.220
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 250
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 10 - 25
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 250
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 10 - 25
Rozsah AWG 7 - 3
Značka Knipex
Váha kusu (g) 545
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez použití pájky. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: izolované a neizolované vodiče- Kapacita v milimetrech čtverečních: 10 / 16 / 25 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 AWG: 8 / 6 / 4 AWG: 8 / 6 / 4

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 52 09
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.