text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9752-08-250MM


Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez použití pájky. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: izolované a neizolované vodiče- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,25 - 6 mm²- Počet krimpovacích profilů: 5- AWG: 24 - 10

Objednací číslo K1175.258.220
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 250
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.25 - 6
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 250
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.25 - 6
Rozsah AWG 23 - 10
Značka Knipex
Váha kusu (g) 550
Komoditní kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez použití pájky. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: izolované a neizolované vodiče- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,25 - 6 mm²- Počet krimpovacích profilů: 5- AWG: 24 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.258.220
EAN 4003773025481
UBB 240105132247
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 52 08
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.