text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9752-05-250MM


Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých prům

Objednací číslo K1175.255.220
Vhodné pro Různé aplikace
Délka (mm) 250
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Různé aplikace
Délka (mm) 250
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Váha kusu (g) 540
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: neizolované otevřené konektory - šířka zástrčky 4,8 + 6,3 mm- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 - AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.255.220
EAN 4003773025467
UBB 240105132080
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 52 05
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.