text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9752-04-250MM


Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: neizolované otevřené konektory (šířka zástrčky 2,8 + 4,8 mm)- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,1 - 2,5 mm²- Počet krimpovacích profilů: 4- AWG: 26 - 14

Objednací číslo K1175.254.220
Vhodné pro Různé aplikace
Délka (mm) 250
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.1 - 2.5
Rozsah AWG 27 - 13
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Různé aplikace
Délka (mm) 250
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.1 - 2.5
Rozsah AWG 27 - 13
Značka Knipex
Váha kusu (g) 550
Komoditní kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: neizolované otevřené konektory (šířka zástrčky 2,8 + 4,8 mm)- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,1 - 2,5 mm²- Počet krimpovacích profilů: 4- AWG: 26 - 14

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.254.220
EAN 4003773025450
UBB 240105131900
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 52 04
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.