text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 180MM


Samonastavovací krimpovací kleště na drátové koncovky Pro drátové koncovky do 16 mm². Automaticky se přizpůsobí velikosti drátěné koncovky pro přesné a rychlé krimpování. Krimpování drátěných kování podle DIN 46228, část 1+4. Schválení UL ve spojení s drátovými kováním KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanis

Cod Articol K1175.364.180
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 180
Tvar stlačení Šestihran
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 16
Ambalat la 1

Specificații

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 180
Tvar stlačení Šestihran
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 16
Rozsah AWG 28 - 6
Značka Knipex
Váha kusu (g) 400
Type Crimping Pliers

Descriere

Samonastavovací krimpovací kleště na drátové koncovky Pro drátové koncovky do 16 mm². Automaticky se přizpůsobí velikosti drátěné koncovky pro přesné a rychlé krimpování. Krimpování drátěných kování podle DIN 46228, část 1+4. Schválení UL ve spojení s drátovými kováním KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky kloubové páce pro provoz snižující únavu. Úzká šířka rukojeti. Ergonomická a pohodlná rukojeť, hladký chod a nízká hmotnost. Speciální kvalitní chrom-vanadová elektrická ocel, kalená v oleji. s šestihranným přítlakem. také pro dvojité drátěné koncovky do 2 x 10 mm² nebo 2 x AWG 8.

Numerele articolelor

Cod Articol K1175.364.180
EAN 4003773041474
UBB 419105072625
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 53 14
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.