text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO MECHANIKY 3821-200MM


Mechanické kleště vysoká pevnost hrotů v ohybu. Úchopové plochy s křížovým šrafováním. Polokruhové čelisti se sklonem 40°. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 9,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šířka čelisti (W3): 1,5 mm: 40

Objednací číslo K1038.120.200
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 170
Type Mechanics Pliers

Popis

Mechanické kleště vysoká pevnost hrotů v ohybu. Úchopové plochy s křížovým šrafováním. Polokruhové čelisti se sklonem 40°. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 9,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šířka čelisti (W3): 1,5 mm: 40

Čísla materiálu

Objednací číslo K1038.120.200
EAN 4003773035176
UBB 419100394156
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 38 21 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.