text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO MECHANIKY 3811-200MM


Mechanické kleště vysoká pevnost hrotů kleští v ohybu. Úchopové plochy křížově šrafované. rovné, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,5 mm: Šířka hlavy (W3): 73,0 mm- Šířka hlavy (W3): 3,0 mm: 17,5 mm

Objednací číslo K1038.110.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Model s nízkou jiskrou Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Model s nízkou jiskrou Ano
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 170
Komoditní kód 8203200000
Type Mechanics Pliers

Popis

Mechanické kleště vysoká pevnost hrotů kleští v ohybu. Úchopové plochy křížově šrafované. rovné, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,5 mm: Šířka hlavy (W3): 73,0 mm- Šířka hlavy (W3): 3,0 mm: 17,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1038.110.200
EAN 4003773035169
UBB 419100394073
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 38 11 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.