text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ NA KAB. KONCOVKY 9761A-145MM


Krimpovací kleště na drátové koncovky Pro krimpování drátových koncovek podle DIN 46228 díl 1 + 4 v rozsahu od 0,25 do 2,5 mm². Krimpování v označených lichoběžníkových matricích pro spolehlivé spojení dutinky a vodiče. - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,25 - 2,5 mm²- Počet krimpovacích profilů: 4- AWG: 24 - 14

Objednací číslo K1176.161.145
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 145
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Průřez (mm²) 0.25 - 2.5
Rozsah AWG 23 - 13
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 145
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Průřez (mm²) 0.25 - 2.5
Rozsah AWG 23 - 13
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
Type Crimping Pliers with Plastic Coated Handle

Popis

Krimpovací kleště na drátové koncovky Pro krimpování drátových koncovek podle DIN 46228 díl 1 + 4 v rozsahu od 0,25 do 2,5 mm². Krimpování v označených lichoběžníkových matricích pro spolehlivé spojení dutinky a vodiče. - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,25 - 2,5 mm²- Počet krimpovacích profilů: 4- AWG: 24 - 14

Čísla materiálu

Objednací číslo K1176.161.145
EAN 4003773035558
UBB 419105070496
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 61 145 A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.