text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ ALLIG 88 8807-300MM


KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu sevření. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby,

Objednací číslo K1088.700.300
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otevření lícnic (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otevření lícnic (mm) 60
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Počet nastavení 9
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 605
Type VDE Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu sevření. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 60 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce: Ø 70 mm- Testováno VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1088.700.300
EAN 4003773022350
UBB 240102239151
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 88 07 300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.