text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ ALLIG 88 8805-250MM


KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby

Objednací číslo K1088.500.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet nastavení 9
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Type Alligator Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. s tenkými vícesložkovými rukojeťmi bez límce pro lepší manipulaci a snadnější přepravu. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2- Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): (Ø 50 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo K1088.500.250
EAN 4003773035497
UBB 419102150986
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 88 05 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.