text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE RUR 88 8802-300MM


KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. mayor rendimiento y comodidad en comparación con los alicates de bomba de agua convencionales de la misma longitud: posicionamiento de ajuste de 9 muescas para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidad para tuercas: 60mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 70mm

Referência K1088.200.300
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 300
Maks. otwarcie policzków (mm) 60
Konstrukcja uchwytu Inny
Embalado por 1

Especificações

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 300
Maks. otwarcie policzków (mm) 60
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 532
Kod towaru 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. mayor rendimiento y comodidad en comparación con los alicates de bomba de agua convencionales de la misma longitud: posicionamiento de ajuste de 9 muescas para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidad para tuercas: 60mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 70mm

Números do artigo

Referência K1088.200.300
EAN 4003773029151
UBB 419102160548
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 02 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.