text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kleště na vodní čerpadla
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
K1088.200.180
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
KNIP KLEŠTĚ ALLIG 88 8802-180MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K1088.200.180
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
180
Max. otevření lícnic (mm)
36
Konstrukce rukojeti
Jiný
Počet nastavení
9
Kryt rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
180
Max. otevření lícnic (mm)
36
Konstrukce rukojeti
Jiný
Počet nastavení
9
Kryt rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ne
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
224
HS kód
8204120000
Type
Water Pump Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1088.200.180
EAN
4003773044222
UBB
419102160969
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
88 02 180