text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ ALLIG 88 8801-300MM


KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 60 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce: Ø 70 mm (pro matice): (pro matice): (pro matice): (Ø 70 mm)

Referência K1088.100.300
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 300
Max. otevření lícnic (mm) 60
Počet nastavení 9
Embalado por 1

Especificações

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 300
Max. otevření lícnic (mm) 60
Počet nastavení 9
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 545.13
Komoditní kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 60 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce: Ø 70 mm (pro matice): (pro matice): (pro matice): (Ø 70 mm)

Números do artigo

Referência K1088.100.300
EAN 4003773034094
UBB 419102150499
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 01 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.