text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Aligator® Water Pump s protiskluzovým plastovým povlakem černé atramentizované 250 mm (samoobslužná karta/blistr)


KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby

Objednací číslo K1088.100.251
Ochrana povrchu Jiný
Délka 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Počet nastavení 9
Kryt rukojeti Plastový povlak
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Počet nastavení 9
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne

Popis

KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. samoobslužná karta/blistr. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1088.100.251
EAN 4003773012047
UBB 500500397962
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 88 01 250 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.