text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ ALLIG 88 8801-250MM


KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm

Objednací číslo K1088.100.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 322
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 322
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Počet nastavení 9
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 331
Komoditní kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1088.100.250
EAN 4003773022992
UBB 419102150317
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 88 01 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.