text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ 86 8605-150MM


Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro instalaci pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný

Objednací číslo K1086.500.150
Izolace Ano
Délka (mm) 150
Šířka čelistí (mm) 27
Max. otvor klíče (mm) 27
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 150
Šířka čelistí (mm) 27
Max. otvor klíče (mm) 27
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet nastavení 14
Značka Knipex
Váha kusu (g) 206
Type Pliers Wrench

Popis

Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro instalaci pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký pákový převod pro silnou sílu úchopu. miniaturní klešťový klíč pro přesné mechaniky. ideální víceúčelový klíč kapesní velikosti. nepostradatelný společník v pohotovostní sadě nářadí. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 7,0 mm: 14- Kapacita pro matice: Ø 1- Kapacita pro matice: 27 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1086.500.150
EAN 4003773069928
UBB 500570359538
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 05 150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.