text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ 86 8603-400MM


Klešťový klíč XL Jedinečný montážní nástroj nyní také v délce 400 mm. Pro šířku otvoru do 85 mm. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Optimalizované přizpůsobení obrobku s polohou rukojetí šetrnou k rukám. Spolehlivé zachycení šroubu závěsu: žádné nechtěné posunutí. Vysoký převod páky pro silnou uchopovací sílu. Rychlé nastavení pomocí tlačítka přímo na obrobku. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější úchop, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanovené maximální velikosti. Hladké čelisti, pro montáž kvalitních spojů z mosazi, červené mosazi nebo nerezové oceli bez poškození. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 16,0 mm: Tloušťka hrotů (B1): 20,0 mm: 12,5 mm- Nastavovací polohy: 25- Kapacita pro matice: Ø 338- Kapacita pro matice: 85 mm

Objednací číslo K1086.300.400
Délka (mm) 400
Šířka čelistí (mm) 85
Počet nastavení 25
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1460
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 400
Šířka čelistí (mm) 85
Počet nastavení 25
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1460
Komoditní kód 8204120000
Type Pliers Wrench

Popis

Klešťový klíč XL Jedinečný montážní nástroj nyní také v délce 400 mm. Pro šířku otvoru do 85 mm. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Optimalizované přizpůsobení obrobku s polohou rukojetí šetrnou k rukám. Spolehlivé zachycení šroubu závěsu: žádné nechtěné posunutí. Vysoký převod páky pro silnou uchopovací sílu. Rychlé nastavení pomocí tlačítka přímo na obrobku. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější úchop, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanovené maximální velikosti. Hladké čelisti, pro montáž kvalitních spojů z mosazi, červené mosazi nebo nerezové oceli bez poškození. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 16,0 mm: Tloušťka hrotů (B1): 20,0 mm: 12,5 mm- Nastavovací polohy: 25- Kapacita pro matice: Ø 338- Kapacita pro matice: 85 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1086.300.400
EAN 4003773077312
UBB 500625385611
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 03 400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.