text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ 86 8603-150MM


Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný ne

Objednací číslo K1086.300.150
Izolace Ano
Délka (mm) 150
Šířka čelistí (mm) 27
Max. otvor klíče (mm) 27
Počet nastavení 14
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 150
Šířka čelistí (mm) 27
Max. otvor klíče (mm) 27
Počet nastavení 14
Značka Knipex
Váha kusu (g) 188
Type Pliers Wrench

Popis

Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. ideální víceúčelový klíč kapesní velikosti. nepostradatelný společník v pohotovostní sadě nářadí. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 7,0 mm: 14- Kapacita pro matice: Ø 1- Kapacita pro matice: 27 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1086.300.150
EAN 4003773069676
UBB 500577933954
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 03 150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.