Miniaturní klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokoveného kování bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. miniaturní klešťový klíč pro přesnou mechaniku. vhodný zejména pro práci s malými šroubovými spoji. velmi dobrý přístup do velmi stísněných prostor. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 5,0 mm: 3,0 mm- Polohy nastavení: 11- Kapacita pro matice: Ø 078- Kapacita pro matice: 23 mm