text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL. PRO ELEKTRONIKU ESD 3512-115MM


Kleště na elektroniku ESD . Hlava pečlivě zaoblená: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání

Objednací číslo K1035.215.115
Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 71
Délka (mm) 115
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 71
Délka (mm) 115
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 4
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Type ESD Electronics Pliers

Popis

Kleště na elektroniku ESD . Hlava pečlivě zaoblená: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . ploché, široké čelisti. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1035.215.115
EAN 4003773024835
UBB 240100026998
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 35 12 115 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.