text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL. PRO ELEKTRONIKU 3532-115MM


Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . kulaté, špičaté čelisti. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm.

Article number K1035.230.115
Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 72
Délka (mm) 115
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 72
Délka (mm) 115
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 1
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8203200000
Type Electronics Pliers

Description

Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . kulaté, špičaté čelisti. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm.

Article numbers

Article number K1035.230.115
EAN 4003773035121
UBB 419100396888
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  35 32 115
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.