Kleště montážní
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště montážní
K1035.120.115
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
KNIP KL. PRO ELEKTRONIKU 3521-115MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
K1035.120.115
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Hmotnost
59
Délka (mm)
115
Tvar stlačení
Lichoběžníková komprese
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Hmotnost
59
Délka (mm)
115
Tvar stlačení
Lichoběžníková komprese
Materiál
Ocel
Šířka hlavy (mm)
4
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Testováno na ESD
Ano
Kryt rukojeti
Potaženo plastem
Úchopová plocha
Bez PU
Kovaný
Ano
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
50
Komoditní kód
8203200000
Type
Electronics Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . půlkulaté čelisti. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1035.120.115
EAN
4003773016724
UBB
419100230210
UNSPSC
27112126
Výrobní číslo položky
35 21 115