text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL. PRO ELEKTRONIKU 3512-115MM


Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . ploché, široké čelisti. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm.

Referência K1035.210.115
Izolace Ano
Hmotnost 72
Délka (mm) 115
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Izolace Ano
Hmotnost 72
Délka (mm) 115
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 4
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8203200000
Type Electronics Pliers

Descrição

Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . ploché, široké čelisti. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm.

Números do artigo

Referência K1035.210.115
EAN 4003773035107
UBB 419100396623
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 35 12 115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.