text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL. PRO ELEKTRONIKU 3511-115MM


Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . ploché, široké čelisti. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm.

Objednací číslo K1035.110.115
Izolace Ano
Hmotnost 61
Délka (mm) 115
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 61
Délka (mm) 115
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 4
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8203200000
Type Electronics Pliers

Popis

Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . ploché, široké čelisti. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1035.110.115
EAN 4003773016694
UBB 419100230137
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 35 11 115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.