text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL.NA KONC.S ČEL.ZAV. 9781-180MM


Krimpovací kleště na drátové koncovky Pro krimpování drátových koncovek podle DIN 46228 díl 1 + 4 v rozsahu 0,5 až 6 mm². Ideální pro práci ve stísněných prostorech, např. v úzkých a hlubokých rozvodných skříních. - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 1- AWG: 20 - 10

Objednací číslo K1178.180.180
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 180
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 180
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Váha kusu (g) 240
Komoditní kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště na drátové koncovky Pro krimpování drátových koncovek podle DIN 46228 díl 1 + 4 v rozsahu 0,5 až 6 mm². Ideální pro práci ve stísněných prostorech, např. v úzkých a hlubokých rozvodných skříních. - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 1- AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1178.180.180
EAN 4003773019794
UBB 419105051918
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 81 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.