text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL.NA KABELY SE ZÁP. 9536-280MM


VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Objednací číslo K1163.630.280
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 52
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 380
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 280
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 52
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 380
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 280
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 745
Komoditní kód 82033000
Type Cable Shear

Popis

VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Čísla materiálu

Objednací číslo K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 95 36 280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.