Štípací kleště na kabely malá potřeba ruční síly díky velmi vysokému převodovému poměru. jednoduchá manipulace v důsledku nízké hmotnosti a kompaktního provedení - lze použít i ve stísněných prostorech. Pro řezání měděných a hliníkových jednoduchých vodičů i vícevláknových kabelů,až do Ø 22 mm (380 mm²). Není vhodný pro ocelové dráty, ocelová lana a jemně laněné (vysoce ohebné) vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. Čistý a hladký řez bez drcení a deformací. Ovládání jednou rukou na principu ráčny. Dvoustupňový ráčnový pohon pro snadné stříhání. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. pevná rukojeť s opěrnou plochou pro odložení kleští při stříhání. vhodné pro hliníkové sektorové kabely do 4 x 150 mm². samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: Ø 52 mm- MCM: 750