text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL.NA KABELY SE ZÁP. 9531-250MM


Nůžky na kabely malá potřeba ruční síly díky velmi vysokému převodovému poměru. jednoduchá manipulace v důsledku nízké hmotnosti a kompaktní konstrukce - lze použít i ve stísněných prostorech. Pro řezání měděných a hliníkových jednoduchých vodičů i vícenásobně spletených kabelů do Ø 32 mm (240 mm²). Není vhodné pro ocelové dráty, ocelová lana a jemně laněné (vysoce ohebné) vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. Čistý a hladký řez bez drcení a deformací. Ovládání jednou rukou na principu ráčny. Dvoustupňový ráčnový pohon pro snadné stříhání. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. pevná rukojeť s opěrnou plochou pro odložení kleští při stříhání. samoobslužná karta/blistr. - Štípací kapacita měděného kabelu, vícežilového: 240 mm²- Štípací kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 32 mm- MCM: 500

Artikelnummer K1163.130.250
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 32
Max. průřez kabelu (mm²) 240
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 250
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Verpakt per 1

Specificaties

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 32
Max. průřez kabelu (mm²) 240
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 250
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex
Váha kusu (g) 545
Komoditní kód 82033000
Type Cable Shear

Omschrijving

Nůžky na kabely malá potřeba ruční síly díky velmi vysokému převodovému poměru. jednoduchá manipulace v důsledku nízké hmotnosti a kompaktní konstrukce - lze použít i ve stísněných prostorech. Pro řezání měděných a hliníkových jednoduchých vodičů i vícenásobně spletených kabelů do Ø 32 mm (240 mm²). Není vhodné pro ocelové dráty, ocelová lana a jemně laněné (vysoce ohebné) vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. Čistý a hladký řez bez drcení a deformací. Ovládání jednou rukou na principu ráčny. Dvoustupňový ráčnový pohon pro snadné stříhání. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. pevná rukojeť s opěrnou plochou pro odložení kleští při stříhání. samoobslužná karta/blistr. - Štípací kapacita měděného kabelu, vícežilového: 240 mm²- Štípací kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 32 mm- MCM: 500

Artikelnummers

Artikelnummer K1163.130.250
EAN 4003773043935
UBB 419106010160
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 31 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.