text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELOVÉ NŮŽKY KOMB. 9505-165MM


Artikelnummer K1160.500.165
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 10
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 24
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 165
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro plné vodiče Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 10
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 24
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 165
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro plné vodiče Ne
S ochranou proti nárazu Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
Komoditní kód 82033000
Type Cable Shear

Artikelnummers

Artikelnummer K1160.500.165
EAN 4003773019596
UBB 240187290202
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 05 165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.