Nůžky na kabely
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
K1161.710.500
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
KNIP KABELOVÉ NŮŽKY 9517-500MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K1161.710.500
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
27
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
150
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Celková délka (mm)
500
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
27
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
150
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Celková délka (mm)
500
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ano
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
1480
Komoditní kód
82033000
Type
Cable Shear
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1161.710.500
EAN
4003773026785
UBB
240106093786
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
95 17 500