text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP KABELOVÉ NŮŽKY 9517-200MM


Nůžky na kabely čistý a hladký střih bez drcení a deformací. rozdělením řezných úkonů na počáteční střih (izolační plášť v přední řezné oblasti) a konečný střih (vodič v zadní řezné oblasti) lze kabely do Ø 20 mm stříhat jednou rukou. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Pro řezání měděných a hliníkových kabelů do Ø 20 mm (70 mm²). Není vhodné pro ocelové dráty a měděné vodiče s tvrdým tahem. Přesně broušené, kalené čepele. Nízká potřeba síly rukou díky příznivému poměru páky a speciální geometrii nožů. Nastavitelný šroubový kloub, samojistný šroub. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 70 mm²: AWG: 2 / 0- VDE testováno: ano.

Numer artykułu K1161.710.200
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 20
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 70
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 20
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 70
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 200
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro plné vodiče Ne
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 365
Komoditní kód 82033000
Type Cable Shear

Opis

Nůžky na kabely čistý a hladký střih bez drcení a deformací. rozdělením řezných úkonů na počáteční střih (izolační plášť v přední řezné oblasti) a konečný střih (vodič v zadní řezné oblasti) lze kabely do Ø 20 mm stříhat jednou rukou. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Pro řezání měděných a hliníkových kabelů do Ø 20 mm (70 mm²). Není vhodné pro ocelové dráty a měděné vodiče s tvrdým tahem. Přesně broušené, kalené čepele. Nízká potřeba síly rukou díky příznivému poměru páky a speciální geometrii nožů. Nastavitelný šroubový kloub, samojistný šroub. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 70 mm²: AWG: 2 / 0- VDE testováno: ano.

Numery artykułów

Numer artykułu K1161.710.200
EAN 4003773026952
UBB 419106010327
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 17 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.