text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELOVÉ NŮŽKY 9516-165MM


Nůžky na kabely čistý a hladký střih bez drcení a deformace. snadné stříhání jednou rukou. nastavitelný šroubový kloub, samojistící šroub. Stříhá vícežilové měděné a hliníkové kabely do Ø 15 mm (50 mm²). Není vhodný pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. S ochranným krytem. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilo

Objednací číslo K1161.610.165
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 15
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 50
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 165
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 15
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 50
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 165
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 230
Type Cable Cutter

Popis

Nůžky na kabely čistý a hladký střih bez drcení a deformace. snadné stříhání jednou rukou. nastavitelný šroubový kloub, samojistící šroub. Stříhá vícežilové měděné a hliníkové kabely do Ø 15 mm (50 mm²). Není vhodný pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. S ochranným krytem. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: Kapacita řezání měděných kabelů, vícevláknových: 50 mm²- Kapacita řezání měděných kabelů, vícevláknových: AWG: 1 / 0- VDE testováno: ano.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1161.610.165
EAN 4003773039648
UBB 240106093521
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 95 16 165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.