text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

KNIP KABELOVÉ NŮŽK 9512-500


Nůžky na kabely s nízkou hmotností a vysokou pákou. Nízká potřeba síly rukou díky příznivému pákovému poměru a speciální geometrii nožů. Pro stříhání měděných a hliníkových jednoduchých vodičů i vícevláknových kabelů. Přesně broušené, kalené čepele. Čistý a hladký řez bez drcení a deformací. Nevhodné pro ocelové dráty a ocelová lana. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Nastavitelný šroubový kloub. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: AWG: 6 / 0

Objednací číslo K1161.812.500
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 27
Max. průřez kabelu (mm²) 150
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 500
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 27
Max. průřez kabelu (mm²) 150
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 500
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1105
HS kód 82033000
Type Cable Shear

Popis

Nůžky na kabely s nízkou hmotností a vysokou pákou. Nízká potřeba síly rukou díky příznivému pákovému poměru a speciální geometrii nožů. Pro stříhání měděných a hliníkových jednoduchých vodičů i vícevláknových kabelů. Přesně broušené, kalené čepele. Čistý a hladký řez bez drcení a deformací. Nevhodné pro ocelové dráty a ocelová lana. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Nastavitelný šroubový kloub. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: AWG: 6 / 0

Čísla materiálu

Objednací číslo K1161.812.500
EAN 4003773069966
UBB 500570812478
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 95 12 500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.