text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JEHLOVÉ KLEŠTĚ 3125-160MM

Na objednávku

Ploché kleště přesné kleště pro velmi přesnou montáž, ohýbání a seřizování. Štíhlé a ergonomicky tvarované pro práci na špatně přístupných místech. Hladké broušené úchopové plochy. Hrany pečlivě odjehlené. Úhlové čelisti 45°. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 7,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 1,8 mm: 2,5 mm- Délka úchopové plochy (L4): 55,0

Article number K1031.520.160
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 55
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 55
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Bent Nose Pliers

Description

Ploché kleště přesné kleště pro velmi přesnou montáž, ohýbání a seřizování. Štíhlé a ergonomicky tvarované pro práci na špatně přístupných místech. Hladké broušené úchopové plochy. Hrany pečlivě odjehlené. Úhlové čelisti 45°. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 7,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 1,8 mm: 2,5 mm- Délka úchopové plochy (L4): 55,0 mm- Šířka hlavice (W3): 1,5 mm: 45

Article numbers

Article number K1031.520.160
EAN 4003773016489
UBB 419100385816
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  31 25 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.